Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de fraises coniques Embout HSS bague jaune/bleu 90° court 6 pièces
Particulièrement adapté à l'usinage des aciers classiques, de la fonte et des métaux non ferreux (aluminium, cuivre, alliages d'aluminium et plastiques) avec machines portatives. Disponible dans la cassette système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage
Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision
Géométrie optimisée pour une utilisation guidée à la main
Nécessite moins d'effort, meilleure qualité de fraisage/évacuation des copeaux par rapport aux fraises coniques classiques
Tige hexagonale 1/4 pouce normalisée
- Aucun glissement dans le mandrin, s'adapte aux portes-embouts
- Passage rapide du fraisage au vissage et inversement
Cassette compacte et pratique adaptée au système ORSY® offrant des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!