Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tarauds machine 14 pcs. Multi trou débouchant HSCo M3-M12
Composées de forets à vitesse rapide de haute qualité MFD Speed et de tarauds de trous débouchants Multi Performance pour une utilisation polyvalente dans presque tous les matériaux, tels que les aciers traditionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers coulés et haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm² et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques. Disponible dans la cassette système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Foret métal
- Jusqu'à 50 % plus rapide que les forets métal rectifiés traditionnels, grâce à la géométrie Speed
- Angle de pointe à 135° et affûtage croisé pour un meilleur centrage
- Goujure exclusive Vario
- Queue à section triangulaire (à partir d'un diamètre de 4 mm)
- Disponible exclusivement chez Würth
Taraud machine
- Utilisation avec des visseuses sans fil, perceuses portables et à colonne grâce à la tige à empreinte polygonale supplémentaire qui empêche de tourner dans le mandrin.
- Convient pour les applications traditionnelles
- Géométrie d'outil nouvellement développée avec angle de coupe réduit ainsi qu'une optimisation de l'angle de dépouille et de la micro géométrie
- Longévité jusqu'à trois fois plus élevée par rapport aux tarauds machine Würth sans revêtement
- Excellente évacuation des copeaux, empêche les accumulations de copeaux
- Disponible exclusivement chez Würth
Convient au coffret système compacte et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Lors du taraudage et du perçage, veiller à lubrifier régulièrement
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Avant d'inverser le taraud, retirer complètement l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!