Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Casques anti-bruit SHP 28-C Pour combiner avec des casques de chantier avec un système à rainure double de 16 mm, par exemple, des casques de chantier Baumeister
Pour combiner avec un casque de chantier avec un système à rainure double de 16 mm, par exemple, des casques de chantier Baumeister
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Testé et approuvé conformément aux normes CE EN 352-3:2002
- Ajustement sans point de pression grâce à des joints d'étanchéité remplis de mousse
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!