Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Casque de chantier SH-6 avec casque de protection prolongé vers le bas pour protéger le cou
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Protection optimale
La structure spéciale renforce la coque sur tous les points critiques
Agréable à porter, tolérance maximum par l'utilisateur
Poids réduit
Rainure pour la pluie sur tout le pourtour pour une évacuation maîtrisée de l'eau
Orifices de ventilation pour maintenir une température agréable sous le casque
Poches en insert de 30 mm pour protection auditive
Bandeau sur toute la circonférence en matière polaire particulièrement absorbante
Points de fixation pour jugulaire
Fermeture rapide pour un ajustement parfait à la tête de l'utilisateur
Caractéristique supplémentaire : homologué pour une utilisation par temps froid jusqu'à -30 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!