Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Casque de chantier pour maçon

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Casque de chantier pour maçon

Très confortable à porter et maintien sûr grâce à un intérieur ergonomique et réglable en hauteur

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Intérieur avec molette pour un réglage optimal

  • Espace intérieur exempt de protubérances pour éviter les pressions localisées en cas d'impact

  • Protection étendue pour le cou

  • Zone de ventilation totale de 240 mm2

  • Conception à 5 côtes

  • Sangle de tête déportée

  • Surfaces latérales larges
Indication

BG Bau recommande de remplacer les casques de chantier en thermoplastique au bout de quatre ans maximum.