Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
22 article(s) avec 23 versions trouvées
Jugulaire pour lapplication de la norme DIN EN 397
Optimal protection in combination with the SH 3000 safety helmet
Fixation et retrait faciles
Visière ergonomique pour une protection maximale
Adaptateur pratique pour fixer des bouchons doreilles et des visières au casque de chantier
Adaptateur pratique pour fixer des bouchons doreilles et/ou des visières
Adaptateur pratique pour fixer les demi-visières aux casques de chantier SH 3000
Visière de protection contre les arcs électriques de classe 2 à 7 kA
Protection optimale du cou lors de travaux avec les casques de chantier SH 2000 et SH 3000
Idéal pour les environnements froids où un casque est requis, grâce à sa fixation sécurisée sur la capuche.
Visière de protection contre les arcs électriques de classe 1 à 4 kA
Bandeau intérieur robuste en cuir de haute qualité de couleur beige sobre
Installation facile dune carte de visite ou dune carte didentité sur le casque de chantier
Harnais de suspension de rechange pour casque de sécurité SH 3000
Coussinets de rechange souples pour le casque de chantier SH 3000 MULTI
Insert de refroidissement pratique pour le casque
Coussinets de rechange souples pour casque de chantier SH 3000 MULTI MIPS
Protège-nuque rafraîchissant pour le casque
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Jugulaire pour l'application de la norme DIN EN 397
Adaptateur pratique pour fixer des bouchons d'oreilles et des visières au casque de chantier
Adaptateur pratique pour fixer des bouchons d'oreilles et/ou des visières
Pantalon de travail Stretch X
Pantalon Nature
Bottes de sécurité AS S3
Chaussures de sécurité S3 Stretch X
Veste haute visibilité fluo matelassée, classe 3
Pantalon cargo
Veste souple d'hiver One
Veste softshell d'hiver Scorpius