Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Casque de chantier SH-6 Avec casque de protection prolongé vers le bas pour protéger le cou

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Casque de chantier SH-6 Avec casque de protection prolongé vers le bas pour protéger le cou

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Protection optimale


La structure spéciale renforce la coque sur tous les points critiques



Agréable à porter, tolérance maximum par l'utilisateur


Léger



Rainure pour la pluie sur tout le pourtour pour une évacuation maîtrisée de l'eau



Orifices de ventilation pour maintenir une température agréable sous le casque



Poches en insert de 30 mm pour protection auditive



Bandeau sur toute la circonférence en matière polaire particulièrement absorbante



Points de fixation pour mentonnière



Fermeture rapide pour un ajustement parfait à la tête de l'utilisateur



Caractéristique supplémentaire : homologué pour une utilisation par temps froid jusqu'à -30 °C