Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Casque de chantier SH 3000 MULTI

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Casque de chantier SH 3000 MULTI

Casque de chantier personnalisable, ergonomique et polyvalent

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Vue dégagée vers le haut grâce à la visière courte du casque



Harnais de suspension


  • Personnalisable

  • Coque intérieure du casque en PSE confortable


Ajustement parfait et sécurité optimale


  • Jugulaire à quatre points de haute qualité

  • Casque à hauteur réglable et prolongé vers le bas pour protéger le cou

  • Position de port optimisée pour une meilleure ergonomie


Très confortable


  • Coque intérieure en polystyrène expansé avec coussinets et ouvertures de ventilation

  • Léger


Réglage rapide et optimal de la largeur grâce à un bouton pour serrer et desserrer le harnais de suspension



Facile à combiner avec d'autres équipements


  • Poches en insert de 30 mm permettant de fixer une protection auditive

  • Quatre grands clips de retenue pour lampes LED ou masques de protection


Testé selon les normes suivantes :


  • EN 12492 (casques de travail en hauteur/casque d'alpinisme) - capacité de charge avant rupture de la jugulaire >500 N

  • EN 397 (casque de chantier industriel) - capacité de charge avant rupture de la jugulaire 150-250 N (adapté aux températures très basses, protège contre les projections de métal fondu (MM = métal fondu), bonne stabilité latérale (LD = déformation latérale)