Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Casque de chantier, 6 points
Très confortable à porter et maintien sûr grâce à un intérieur ergonomique et réglable en hauteur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Intérieur avec molette pour un réglage optimal
- Espace intérieur exempt de protubérances pour éviter les pressions localisées en cas d'impact
- Protection étendue pour le cou
- Zone de ventilation totale de 240 mm2
- Conception à 5 côtes
- Sangle de tête déportée
- Surfaces latérales larges
BG Bau recommande de remplacer les casques de chantier en thermoplastique au bout de quatre ans maximum.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!