Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cartouche de colle à chaud pour chants
Colle à chaud à base d'EVA à usage universel
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Bonne fluidité
- Ajustement à faible viscosité
- Hautement résistant à la chaleur
- Excellentes propriétés de post-écoulement sans filetage
Usage universel
- Peut être utilisée sur toutes les plaqueuses de chants disponibles dans le commerce
- Rouleaux et buses à fente disponibles sur demande
Facile à recharger
Permet de garder les joints humides.
Sans silicone
Les résidus de colle peuvent être éliminés uniquement de manière mécanique.
Collage des chants intérieurs
Utilisation universelle pour :
Résine mélaminée, chants en polyester*, ABS*, PVC* (* uniquement avec matériau de chant apprêté)
Bords en bois massif et plaquage sur :
Panneaux en bois aggloméré, contreplaqué, panneaux MDF et contreplaqué à âme en bois
Placer les cartouches dans le conteneur de pré-fusion de la machine à coller les bords et régler la température de fusion et la vitesse d'alimentation si nécessaire. La température d'utilisation doit être comprise entre 190 °C et 210 °C. Noter la pression de contact. La machine doit être réglée conformément aux instructions du fabricant. En cas d'interruptions de travail prolongées, la température doit être réduite à 150 °C à 160 °C pour éviter à la colle de brûler. Le conteneur de pré-fusion doit être nettoyé à intervalles réguliers. Le support gâche doit être exempt de poussière et de graisse. La température de la gâche de porte et du chant doit être comprise entre 18 °C et 20 °C. Eviter les courants d'air. Pour les chants mesurant plus de 4 mm d'épaisseur, un temps de préchauffage plus long est requis pour garantir le temps de traitement. Il est toujours recommandé d'effectuer des essais préliminaires pour les panneaux de bois stratifiés et massifs.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!