Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Carter aspiration meuleuses d'angle 125 mm EWS/SWS
Carter d'aspiration pour meuleuses d'angle 125 mm pour coupe à sec avec émission de poussières
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pour toutes les meuleuses d'angle électriques diamètre 125 mm
- Système d'évacuation de poussière efficace pour un travail propre
- Vue optimale de la position de coupe
- Raccord pour aspiration de la poussière diamètre 35/41 mm
- Les propriétés antistatiques empêchent l'accumulation de la poussière due à la charge électrique ; puissance d'extraction élevée et uniforme
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!