Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour les couronnes diamant à partir d'un diamètre de 50 mm
Spécialement développé pour les colonnes de forage dans le domaine du carottage, cet article offre un ajustement optimal avec une longueur de 160 mm
Anneau collecteur d'eau universel pour absorber la boue de forage pendant le carottage
Adaptateur de raccordement pour machines WDS et autres
Couronne diamantée pour forage à sec ou à l'eau guidé par un support dans le béton, le béton armé et la maçonnerie
Colonne de forage pour carotteuses diamant électriques DS 180 (uniquement DS confort) et DS 350