Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Capuchon AK pour chevilles d'échafaudage GR 14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Capuchon AK pour chevilles d'échafaudage GR 14

Capuchon à peindre résistant aux UV pour chevilles d'échafaudage GR

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Le capuchon AK est idéal pour recouvrir discrètement les chevilles d'échafaudage. Après avoir retiré l'échafaudage et le piton, il suffit de l'insérer dans la cheville d'échafaudage GR14 qui reste dans le mur. D'un diamètre de 27 mm, il recouvre la cheville et empêche la pluie de pénétrer dans le matériau support.

  • La couleur de base du capuchon AK est blanche, mais il peut être peint au besoin.

  • Le capuchon est en plastique résistant aux UV et est donc très résistant au vieillissement.


  • Capuchon spécial pour chevilles d'échafaudage GR14

  • Capuchon discret une fois le piton retiré

  • Capuchon blanc neutre, peut être peint

  • Plastique de haute qualité et résistant aux UV