Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Capuchon de graisseur GPN 985 A
Capuchon de graisseur GPN 985 A - 1
Capuchon de graisseur GPN 985 A - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Capuchon de graisseur GPN 985 A

Pour la protection des graisseurs coniques conformément à la norme DIN EN 71412.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Pour marquer le point de lubrification et protéger la tête conique.


La paroi externe est moletée pour une installation et une dépose améliorées.


Forme A : sans languette