Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Capuchon cannelé, octogonal
Pour créer des entretoises (écarteurs) étanches en association avec des tubes d'entretoise
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pression d'eau testée jusqu'à 5 bar, avec bouchons uniquement (réf 0519160322)
- Les bouchons n'ont pas à être collés en position
- Matière : PEHD recyclé
Utilisé en tant qu'entretoise entre les panneaux de coffrage en association avec un tube d'entretoise et un bouchon. Le tube d'entretoise doit être 8 cm plus court que l'épaisseur réelle du mur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!