Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clip de montage AMO
Clip de montage universel avec bande de fixation. Idéal pour le calage professionnel lors de l'installation de fenêtres, et parfaitement adapté à de nombreuses tâches d'installation et de réparation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Idéal pour la prise en charge et la mise à niveau de diverses tâches de réparation et d'installation
- Pour un transfert de charge et un réglage de blocs professionnels lors de l'installation de fenêtres
- Pour le réglage de blocs lors de l'installation d'éléments de fenêtre résistants aux tentatives d'effraction
- La languette de maintien facilite l'installation dans les rainures étroites
- La bande de fixation garantit un positionnement très précis de la vis
- L'angle d'insertion facilite l'insertion de plusieurs raccords OMA
- Les raccords en matériau plein PP sont solides et résistants
- Surface de contact entièrement recouverte de rainures
Les clips de montage en polypropylène (PP) ne sont pas stables aux UV en permanence. Ne pas soumettre à une lumière solaire directe et prolongée.
Aide au montage pour la prise en charge et la mise à niveau, en particulier pour les extensions et les cloisons sèches.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!