Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Cale de réglage grillagée

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cale de réglage grillagée

Aide universelle au montage de grande taille pour l'alignement et utilisation comme plaque de base sous des éléments de coffrage, de pièces préfabriquées en béton et en bois, de portes relevables coulissantes, etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Matériau : Plastique, PP/polypropylène

  • Empilable avec protection antidérapante

  • Test sous pression jusqu'à 8 tonnes (à partir de 5 mm)

Pour l'alignement d'éléments de coffrage, de pièces préfabriquées en béton et en bois, de portes relevables coulissantes, d'éléments de fenêtre, de constructions en bois, etc.

Indication

La capacité de charge du matériau de base en question est critique pour le calcul de la résistance à la compression, ainsi que la capacité de charge de la cale. Ne pas utiliser à l'extérieur pendant une longue période ; éviter l'exposition directe aux rayons UV.