Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cale de réglage, appui de fenêtre intérieur
Cale de réglage pour l'aide à la mise à niveau des appuis de fenêtre intérieurs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- En connectant l'aide à la mise à niveau à la cale de réglage, la hauteur peut également être modifiée de 10 mm
- Fixation facile de la cale d'ajustement à la cale de réglage à l'aide d'un système de clips
- Aide à la mise à niveau variable étendue en hauteur par la cale de réglage de 10 mm pour permettre une installation individuelle
Pour l'installation et l'alignement des appuis de fenêtre intérieurs
La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!