Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cale
Aides au montage professionnelles et polyvalentes pour la pose, le nivellement, l'alignement et plus encore.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- La surface en dents de scie permet un alignement précis et sans glissement par incréments de 0,5 mm (1 dent de scie = 0,5 mm)
- Charges extrêmement élevées, jusqu'à 6 750 kg par charge
- Isolation des bruits de pas efficace
- Adapté à une utilisation universelle : Coupe, perçage, clouage, boulonnage, etc. sans problème
- Imputrescible, hydrofuge, durée de vie testée jusqu'à 100 ans
- Sans plastifiants
- Travail économique garanti grâce aux impressionnantes économies de temps
- Inutile de perdre du temps à couper les cales à la longueur
- Travail rapide en quelques secondes, car le réglage précis de l'épaisseur correcte de la base peut être réalisé en un seul mouvement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!