Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Cale d'ajustement, appui de fenêtre intérieur

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cale d'ajustement, appui de fenêtre intérieur

Aide à la mise à niveau pour une installation professionnelle des appuis de fenêtre intérieurs

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Alignement rapide des appuis de fenêtre intérieurs grâce au système de grille unique

  • La hauteur peut être réglée avec précision et en toute sécurité entre 24 et 42 mm

  • Extension possible grâce à la cale de réglage de 10 mm disponible en option pour compenser les différences de hauteur plus importantes