Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Général :
La cale et le contre-écrou de roue combinent un écrou à embase et une rondelle de sécurité de cale. Cette combinaison offre un système de blocage haute qualité, facile à utiliser et facile à installer pour les raccords à vis les plus exigeants. De plus, les contre-écrous de cale peuvent être réutilisés. Les fonctions de la cale et du contre-écrou utilisent le même principe testé et éprouvé que la rondelle de sécurité de la cale.
Structure
L'écrou à embase et la rondelle de sécurité de la cale forment une seule unité et sont fournis pré-assemblés. Le connecteur est captif afin de garantir que le contre-écrou de cale est toujours correctement positionné et installé.
Avantages
- Risque minimal d'erreur lors de la construction
- Risque minimal d'exploitation et de défauts de fabrication résultants de raccords de vis incorrects
- Fixation permanente et positionnement correct des rondelles de sécurité de la cale
- Réduction du temps et de l'effort d'assemblage
- Facilement manipulable en particulier dans les zones difficiles d'accès
- Réduction du nombre de composants
- Installation simple, sûre et rapide même pour les utilisateurs qui n'ont pas l'habitude
- Plusieurs utilisations sans perdre en qualité
- Peut être utilisé avec des raccords à vis de classe de résistance 8.8 et 10.9
Les contre-écrous de cale sont parfaits pour les applications impliquant des charges dynamiques et des vibrations extrêmes. Dans de tels cas, la combinaison d'écrou et de rondelle de sécurité pour cale permet l'installation de raccords à vis encore plus facilement et efficacement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!