Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Construction stable et sans torsion avec une capacité de charge jusqu'à 2 tonnes pour une utilisation intensive dans la production, le stockage et l'exploitation
Système d'établi modulaire avec une large gamme d'applications pour une utilisation quotidienne
Construction stable et sans torsion avec beaucoup d'espace de stockage pour une utilisation mobile dans la production et l'exploitation.
Idéal comme option de rangement supplémentaire sous la surface de travail
Pour un stockage sûr et une protection des outils contre le glissement
Séparateurs en tôle d'acier zingué pour une séparation flexible des tiroirs en profondeur, adaptés à aux dimensions intérieures de la profondeur de tiroir respective.
Séparateurs en tôle d'acier zingué galvanisé pour une séparation pratique et flexible des tiroirs, adaptés aux dimensions respectives des tiroirs.