Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Caisson à chargement par le haut combiné ORSY®BULL série 5
Boîte à outils et de transport pour une meilleure clarté et organisation, combinant un casier de chargement par le haut et des tiroirs.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Ingénieux
Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement sophistiqué
Robuste
Extrême robustesse grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu'à 100 kg.
Pratique
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort pour le transport. Finies les coupures aux mains
Utile
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial
Sûr
Chaque caisson est muni d'un verrou pour empêcher les autres personnes d'accéder au contenu.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!