Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Caisse à outils
Caisse à outils d'entretien non équipée en aluminium avec un plateau à outils amovible comportant deux porte-outils mesurant jusqu'à 12 et 20 mm de diamètre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Conception stable haute qualité de la caisse grâce à un socle en aluminium anodisé
- Un cadre en aluminium résistant à la déformation empêche toute pénétration de poussière
- Serrures à bascule verrouillables (avec la même clé)
- Charnières en métal robustes et renforts supérieurs
- Poignée de transport rembourrée, pieds de support et roulettes sur la base
- Fond (PS) doté de séparations et d'une planche à outils horizontale avec support pour un outil mesurant jusqu'à 20 mm de diamètre
- Compartiment à documents rembourré
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!