Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Cadre Vionaro H89 forme claire et conception fine de 13 mm
Cadre Vionaro H89 forme claire et conception fine de 13 mm - 1
Cadre Vionaro H89 forme claire et conception fine de 13 mm - 2
Cadre Vionaro H89 forme claire et conception fine de 13 mm - 3
Cadre Vionaro H89 forme claire et conception fine de 13 mm - 4
Cadre Vionaro H89 forme claire et conception fine de 13 mm - 5
Cadre Vionaro H89 forme claire et conception fine de 13 mm - 6
Cadre Vionaro H89 forme claire et conception fine de 13 mm - 7
Cadre Vionaro H89 forme claire et conception fine de 13 mm - 8
Cadre Vionaro H89 forme claire et conception fine de 13 mm - 9
Cadre Vionaro H89 forme claire et conception fine de 13 mm - 10
Cadre Vionaro H89 forme claire et conception fine de 13 mm - 11

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cadre Vionaro H89 forme claire et conception fine de 13 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Tiroir standard pratique pour chaque application

  • Intérieur et extérieur à 90° droits

  • Réglage en trois dimensions pour la plage plus et moins

  • Réglage intégré des côtés, de la hauteur et de l'angle d'inclinaison

  • Réglage de profondeur en option

  • Aucune intervention nécessaire sur la base

  • Montage de la façade sans outil

  • La coulisse Dynapro peut être utilisée pour les tiroirs en bois et les tiroirs Vionaro
Domaine d'application