Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cadenas à combinaison RFID électronique TwinPad
La serrure pour meuble s'ouvre en entrant un code ou en utilisant un transpondeur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Les méthodes de lecture actuelles Mifare Classic et Mifare Desfire Evo II sont prises en charge
- Peut être configuré en mode multi-utilisateur (autorisation multi-utilisateur) ou en mode privé (autorisation fixe)
- Peut être installé dans des armoires en bois ou en métal et de manière flexible (charnière à gauche/droite, tiroir)
- Fonction de verrouillage avec éjecteur de porte et alarme automatique après 4 tentatives d'ouverture infructueuses
- Unité avant fine avec cadre métallique
- Alimentation d'urgence avec port mini-USB
- Max. 3 cartes maîtres/puce, max. 27 cartes utilisateurs/puce
L'utilisation de ce produit avec la charnière Tiomos Tipmatic Plus offre une assistance supplémentaire pour l'ouverture des portes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!