Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cache pour construction de fenêtres
Etanche, même en cas de fortes précipitations (rapport d'essai n° 1062-1187)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Parfait pour la fermeture a posteriori des feuillures de fenêtre
- Montage facile
- Conception à blocage positif
Un pré-perçage jusqu'à 10,6 mm de diamètre max., associé à une mise en place conforme des caches, garantit l'étanchéité en présence de sollicitations.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!