Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Avec deux boîtiers de démarrage sûr
- Protection contre les surtensions
- Pas de protection contre les inversions de polarité
Pour moteurs essence
Jusqu'à 5 500 cm³ max.
Pour moteurs diesel
Jusqu'à 3 000 cm³ max.
Poids : 2,7 kg
Pinces en plastique entièrement isolées pour des charges allant jusqu'à 350 A max.
Conforme à la norme DIN
Dans un sac en tissu robuste
Respecter la notice d'utilisation fournie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!