Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Câble de démarrage pour camion 50 mm²
Protection contre les surcharges incluse
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Avec deux boîtiers de démarrage sûr en matière plastique robuste
- Protection contre les surtensions
- Pas de protection contre les inversions de polarité
Pour tous les moteurs de poids lourds
Câbles individuels très flexibles
- Guidés en parallèle à travers les connecteurs
- Les câbles restent flexibles même à des températures inférieures au point de congélation
Poids : 7,0 kg
Pinces coudées, entièrement moulées et isolées, 1 000 A
Pinces coniques aux extrémités
Dans un sac en tissu résistant aux déchirures
Respecter la notice d'utilisation fournie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!