Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Câble de test de sécurité avec pointes de test rétractables
Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Les produits illustrés sont dotés d'une fiche de sécurité de 4 mm avec lamelles de contact et livrés sous blister refermable pour un stockage à l'abri de la poussière.
- Câbles : Câbles en silicone doublement isolés, hautement flexibles avec fils extra fins, section transversale 1 mm2
- Longueur : 1,2 m
- Tension/courant nominal(e) : 1 000 V/CAT III, 20 A
- Pointe de test de sécurité de 4 mm avec lamelles de contact à ressort, rétractable pour une utilisation dans diverses catégories de mesure, côté opposé avec fiche de sécurité Ø 4 mm coudée à 90°.
- Contenu de la livraison : Un câble de test rouge et un câble de test noir
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!