Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Câbles de test, droits

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câbles de test, droits

Câbles de mesure en silicone à double isolation de 1,2 m, chacun doté de 1 fiche de sécurité de 4 mm, droits

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Tension nominale 1 000 V CAT III 20 A

Indication

Câbles en silicone = thermorésistants, en continu jusqu'à 150 °C, ponctuellement jusqu'à 250 °C, peuvent donc être utilisés dans le compartiment moteur comme câbles PVC (thermorésistant jusqu'à 70 °C). Très flexibles et résistants au fléchissement à basse température grâce au fil de cuivre multibrin.