Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Buse à air comprimé pour système de scellement W-VIZ
Pour le nettoyage des trous de perçage avec un pistolet de soufflage à air comprimé. Diamètres nominaux d'alésage entre 18 mm et 40 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Dispositif de nettoyage des trous de perçage, système de scellement (à partir de M20 ou FT M16)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!