Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Buse d'application de pare-brise réglable, en V

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Buse d'application de pare-brise réglable, en V

Pour les cartouches en métal 300 ml + 310 ml (filetage fin)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Avec un col en V réglable, hauteurs de 14/16/18/20 mm

  • Optimisée pour les carrosseries de véhicules neufs modernes

  • Ouverture de sortie ∅ 7,3 mm

  • Couleur : Blanc laiteux avec capuchon rouge