Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Buse d'application plate Pour application à plat des colles, adhésifs et produits d'étanchéité.
La buse plate permet d'appliquer proprement et précisément un cordon de colle, de produit d'étanchéité ou d'adhésif sur les barres étroites et les surfaces larges.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pour application polyvalente avec les adhésifs, produits d'étanchéité et colles à bois.
Compatible avec diverses cartouches en plastique
Permet de gagner du temps lors de l'application à plat de colles et d'adhésifs
Peut aussi être utilisé avec les bouteilles de colle Würth en conjonction avec un adaptateur
Cinq ouvertures d'application pouvant être coupées séparément
- Distance de cordon comprise entre 15 mm et 60 mm
- Idéal pour collage sur lattes de fixation
Application uniforme et parallèle possible
à l'aide d'un guide latéral sur le côté
Non compatible avec les cartouches en aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!