Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Burin bêche de nouvelle génération de qualité supérieure avec porte-outil adapté à SDS-plus.
Nouvelle génération de burin plat haut de gamme avec logement d'outil compatible SDS-plus.
Nouvelle génération de burin pointu haut de gamme avec logement d'outil compatible SDS-plus.
Burin pour carreaux de nouvelle génération de qualité supérieure avec angle et conception optimaux qui protège le matériau support. Porte-outil adapté pour SDS-plus
Burin à carrelage de nouvelle génération Premium avec une tige extra-courte et une lame de travail extra-large. Porte-outil adapté pour SDS-plus
Burin bêche de nouvelle génération de qualité supérieure avec porte-outil adapté à SDS-max.
Nouvelle génération de burin plat haut de gamme avec logement d'outil compatible SDS-max.
Nouvelle génération de burins bêches pointus et plats de qualité supérieure avec porte-outil adapté au SDS-plus dans un multipack attrayant.
Nouvelle génération de burin pointu haut de gamme avec logement d'outil adapté pour SDS-max.
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°
Disque abrasif à bois Useit®
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Disque de papier abrasif à sec bois KP Perfect
Rouleau de papier abrasif à sec bois KP perfect KP perfect
Foret métal HSS DIN 338 type RW
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Plateau de ponçage Ø 150 mm Pour ponceuses à disque vibrant aléatoires twin ETS 150-E.