Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
7 article(s) avec 7 versions trouvées
Burin bêche de nouvelle génération de qualité supérieure avec porte-outil adapté à SDS-plus.
Burin bêche de nouvelle génération de qualité supérieure avec porte-outil adapté à SDS-max.
Processus de formage amélioré pour une durée de vie prolongée
Burin bêche ultra-robuste avec tige étendue renforcée
Très bon burin bêche standard avec porte-outil adapté à SDS-plus.
Very good standard spade chisel with tool holder suitable for SDS-max.
Spécialement conçu pour les marteaux burineurs de 16 kg
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°
Disque abrasif à bois Useit®
Lames de scie pour DST 380
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG
Disque de papier abrasif à sec bois KP Perfect
Rouleau de papier abrasif à sec bois KP perfect KP perfect
Foret métal HSS DIN 338 type RW