Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Burin pour carrelage SDS Plus HPP Longlife & Speed extra-large

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Burin pour carrelage SDS Plus HPP Longlife & Speed extra-large

Burin à carrelage de nouvelle génération Premium avec une tige extra-courte et une lame de travail extra-large. Porte-outil adapté pour SDS-plus

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Protection anti-blocage optimisée


La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.



Taux d'enlèvement élevé


La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la longévité de l'outil.



Conception ergonomique et angle optimal


  • Position de travail idéale au mur et au sol

  • Positionnement idéal dans les joints

  • Economie de temps grâce à une détérioration réduite du matériau support


Lame de travail extra-large et queue extra-courte


  • Capacité supérieure de 80 % par rapport à la version standard

  • Polyvalent


Zone convexe prononcée pour la pénétration


  • Transfert de charge central

  • Meilleur transfert des ondes de choc

  • Résistance accrue à la pénétration