Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Burin pour carrelage SDS Max Longlife & Speed
Burin pour carreaux de nouvelle génération de qualité supérieure avec angle et conception optimaux qui protège le matériau support. Porte-outil adapté pour SDS-max
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Protection anti-blocage optimisée
La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.
Taux d'enlèvement élevé
La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la longévité de l'outil.
Conception ergonomique et angle optimal
- Position de travail idéale au mur et au sol
- Positionnement idéal dans les joints
- Économie de temps grâce à une détérioration réduite du matériau support
Une longévité jusqu'à 150 % plus longue par rapport aux versions standard
Zone de travail étendue
Pour enlever les carreaux. Egalement adapté à la maçonnerie légère.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!