Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
6 article(s) avec 9 versions trouvées
Nouvelle génération de burin pointu haut de gamme avec logement doutil compatible SDS-plus.
Nouvelle génération de burin pointu haut de gamme avec logement doutil adapté pour SDS-max.
Pour les travaux généraux de démolition et de perçage
Very good standard point chisel with tool holder suitable for SDS-plus.
Spécialement conçu pour les marteaux burineurs de 16 kg
Pour marteaux burineurs pneumatiques
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
Hammer drill bit Plus Quadro-L
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
Disque à tronçonner Speed Pour l'acier
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8