Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Burin plat Plus Longlife & Speed
Burin plat Plus Longlife & Speed - 1
Burin plat Plus Longlife & Speed - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Burin plat Plus Longlife & Speed

Nouvelle génération de burin plat haut de gamme avec logement d'outil compatible SDS-plus.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Protection anti-blocage optimisée


La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.



Taux d'enlèvement de matière élevé


La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé de matière tout au long de la durée de vie de l'outil.



Une durée de vie jusqu'à 200% plus élevée par rapport aux versions standard


Zone de travail étendue