Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Burin pour carrelage SDS Plus Longlife & Speed

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Burin pour carrelage SDS Plus Longlife & Speed

Burin pour carreaux de nouvelle génération de qualité supérieure avec angle et conception optimaux qui protège le matériau support. Porte-outil adapté pour SDS-plus

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Protection anti-blocage optimisée


La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.



Taux d'enlèvement élevé


La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la longévité de l'outil.



Conception ergonomique et angle optimal


  • Position de travail idéale au mur et au sol

  • Positionnement idéal dans les joints

  • Economie de temps grâce à une détérioration réduite du matériau support


Une longévité jusqu'à 150 % plus longue par rapport aux versions standard


Zone de travail étendue



Largeur de lame supérieure de 25 % par rapport à la norme du marché (largeur de 40 mm)


  • Taux d'enlèvement accru

  • Plus efficace et plus rapide


Zone convexe prononcée pour la pénétration


  • Transfert de capacité de charge/poids supporté central

  • Meilleur transfert des ondes de choc

  • Résistance accrue à la pénétration