Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Burin bêche Plus Longlife & Speed

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Burin bêche Plus Longlife & Speed

Burin bêche de nouvelle génération de qualité supérieure avec porte-outil adapté à SDS-plus.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Protection anti-blocage optimisée


La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.



Taux d'enlèvement élevé


La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la durée de vie de l'outil.



Une longévité jusqu'à 200 % plus longue par rapport aux versions standard


Plage de travail étendue



Extrémité biseautée convexe


  • Transmission centrale de puissance

  • Meilleur transfert des ondes de choc

  • Résistance accrue à la pénétration