Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Burin bêche Max Longlife & Speed

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Burin bêche Max Longlife & Speed

Burin bêche de nouvelle génération de qualité supérieure avec porte-outil adapté à SDS-max.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Protection anti-blocage optimisée


La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.



Taux d'enlèvement élevé


La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la longévité de l'outil.



Une longévité jusqu'à 170 % plus longue par rapport aux versions standard


Zone de travail étendue