Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Brûleur à flamme turbo pour soudobrasage TURBOJET
Brûleur à flamme turbo pour soudobrasage TURBOJET - 1
Brûleur à flamme turbo pour soudobrasage TURBOJET - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brûleur à flamme turbo pour soudobrasage TURBOJET

Powerful vortex flame for uniform heating of the pipe during soldering

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Brûleur à flamme pour le brasage et le brasage tendre, permettant un chauffage uniforme du tube

  • Inclus dans le kit "Turbojet"

  • Consommation d'énergie 2 400 W

  • Consommation de gaz 185 g/h

  • Brasage jusqu'à 40 mm

  • Brasage jusqu'à 18 mm