Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour nettoyer et enlever les revêtements ou la saleté sur les métaux, le béton, la pierre naturelle, le bois et le plastique
Idéale pour le pré-traitement et le post-traitement des cordons de soudure en acier (creux et soudé de bout à bout) ainsi que des surfaces moulées. Pour le brossage moyen à intensif.
Idéale pour le pré-traitement et le post-traitement des soudures en acier inoxydable et en aluminium (creux et soudé de bout à bout). Pour le brossage moyen à intensif.
Idéale pour le traitement de grandes surfaces en acier inoxydable et en aluminium. Pour les travaux de brossage difficiles et agressifs.
Sa forme spéciale la rend idéale pour l'utilisation sur l'acier et la fonte dans les coins, sur les arêtes et dans les zones difficiles d'accès. Pour le brossage moyen à intensif.
Idéale pour un brossage flexible sur les grandes surfaces en acier inoxydable et en aluminium
Idéale pour le traitement de grandes surfaces en acier et en fonte. Pour les travaux de brossage difficiles et agressifs.
Idéale pour les travaux de brossage flexibles et de charge moyenne tels que l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage sur les grandes surfaces en acier et en fonte
The special shape makes it ideal for machining corners, edges and hard-to-reach areas on stainless steel and aluminium. For medium- to heavy-duty brushing work with a longer service life. Very aggressive brush.
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
Brosse conique Acier inoxydable noué avec goujon M14
Disque de fraisage diamant Longlife
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Fraise amovible HSS Pour mèches à bois pour usinage