Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Avec tige et fils en acier ondulé et trempé pour le traitement de grandes zones avec meuleuses droites et perceuses
Outil polyvalent idéal sur l'acier inoxydable et l'aluminium
Outil polyvalent idéal pour les pièces en acier et en fonte
Ideal for machining hard-to-reach areas on steel and cast metal. Suitable for medium-duty brushing work such as deburring, cleaning and derusting. Aggressive brush.
Avec soies abrasives en fibres polyamide à grains abrasifs en carbure de silicium.
Ideal all-round tool on steel and cast iron parts
Ideal for machining hard-to-reach areas on stainless steel and aluminium
Idéal pour l'usinage de surfaces difficiles d'accès en acier inoxydable et en aluminium
All-round tool ideal for steel, cast metal and aluminium
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°
Patins de polissage
Disque abrasif à bois Useit®
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Mousse de polissage manuelle extra souple
Patin de polissage Wave
Mousse de polissage manuelle souple
Argile à polir et nettoyant à l'argile