Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Brosse universelle, poils moyens
Brosse universelle, poils moyens - 1
Brosse universelle, poils moyens - 2
Brosse universelle, poils moyens - 3
Brosse universelle, poils moyens - 4
Brosse universelle, poils moyens - 5
Brosse universelle, poils moyens - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse universelle, poils moyens

Pour le nettoyage en profondeur d'un vaste éventail de surfaces dans les zones étroites et difficiles d'accès.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Petite brosse légère à tête large et manche ergonomique



Grande suspension en forme de goutte


pour un accrochage facile et un nettoyage simplifié.



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Ce dispositif convient également pour une utilisation dans les zones de préparation alimentaire


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Couleur unie et disponible en cinq couleurs


Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée



Sans phtalates