Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Brosse rotative Universelle, avec poils abrasifs, serti, avec tige
Brosse rotative Universelle, avec poils abrasifs, serti, avec tige - 1
Brosse rotative Universelle, avec poils abrasifs, serti, avec tige - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse rotative Universelle, avec poils abrasifs, serti, avec tige

Idéale pour l'élimination rapide et simple de la décoloration sur les tiges de roulement dans la construction de rambardes. Idéale pour une utilisation sur l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le bois et le plastique.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Les poils de ponçage en fibres élastiques de polyamide s'adaptent au contour de la surface et garantissent un résultat optimal

  • Aucune variation de géométrie de la pièce (ou alors, minime)

  • Les poils de ponçage sont efficaces non seulement au niveau des pointes, mais aussi sur les côtés, grâce aux fibres de polyamide parsemées de grain abrasif

  • Pour une utilisation sur meuleuses droites et perceuses
Indication
  • Les meilleurs résultats de surface sont obtenus entre 8 000 et 10 000 tr/min.

  • Seules les pointes des brins agissent sur la pièce à travailler. Une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance d'entraînement nécessaire et réduit la durée de vie de la brosse.

  • Toujours porter des lunettes et gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques.

  • Cet article 5465440707 dispose d'une protection en plastique pour éviter d'endommager les pièces.
Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage)
MesureVitesse périphériqueDiamètre de brosseEpaisseur de filLongueur de brins
Augmenter l'effet de brossage
Réduire l'effet de brossage
La brosse crée des bavures
ApplicationsVitesse périphérique [en m/s]
Vitesses périphériques recommandées pour le brossage
1520253035404550
Ebavurage 25 - 35
Nettoyage des cordons de soudure 35 - 45
Détartrage 35 - 45
Polissage 30 - 40
Usinage du plastique15 - 25