Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Brosse rotative Acier inoxydable, noué, avec tige
Brosse rotative Acier inoxydable, noué, avec tige - 1
Brosse rotative Acier inoxydable, noué, avec tige - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse rotative Acier inoxydable, noué, avec tige

Idéale pour une utilisation sur l'acier inoxydable et l'aluminium. Pour le brossage moyen à intensif.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Effet de brossage agressif avec grande résistance à l'usure grâce aux fils noués

  • Pour une utilisation sur meuleuses droites et perceuses
Indication
  • Les vitesses élevées améliorent les performances et la longévité de la brosse

  • Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Bien qu'une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.

  • Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage)
MesureVitesse périphériqueDiamètre de brosseEpaisseur de filLongueur de brins
Augmenter l'effet de brossage
Réduire l'effet de brossage
La brosse crée des bavures
ApplicationsVitesse périphérique [en m/s]
Vitesses périphériques recommandées pour le brossage
1520253035404550
Ebavurer 25 - 35
Nettoyage des cordons de soudure 35 - 45
Détartrage 35 - 45
Polissage 30 - 40
Usinage du plastique15 - 25