Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse rotative Acier noueux, avec tige
Idéale pour les pièces en acier et en fonte. Pour le brossage moyen à intensif.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Effet de brossage agressif avec grande résistance à l'usure grâce aux fils noués
- Accès optimal aux zones difficiles d'accès telles que les rainures et les renfoncements
- Effet de brossage agressif grâce à la grande rigidité des nœuds de fil
- Pour une utilisation sur meuleuses droites et perceuses
- Pour de meilleures performances, utiliser un entraînement d'outil d'au moins 500 W.
- Les vitesses élevées améliorent les performances et la longévité de la brosse.
- Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance d'entraînement nécessaire et réduit la durée de vie de la brosse.
- Toujours porter des lunettes et gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !
| Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage) | ||||
| Action | Vitesse périphérique | Diamètre de brosse | Epaisseur de fil | Longueur de brins |
| Augmenter l'effet de brossage | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Réduire l'effet de brossage | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| La brosse crée des bavures | ↓ | ↑ | ↓ |
| Vitesses circonférentielles recommandées pour le brossage | ||||||||
| Applications | Vitesse circonférentielle [en m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Ebavurage | 25 - 35 | |||||||
| Nettoyage des cordons de soudure | 35 - 45 | |||||||
| Détartrage | 35 - 45 | |||||||
| Polissage | 30 - 40 | |||||||
| Usinage du plastique | 15 - 25 | |||||||
- Idéale pour retirer la protection de dessous de caisse
- Elimine les dépôts de calcaire, la rouille, le vernis, les scories et les résidus de caoutchouc
- Ebavurage des bords
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!